Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6DU16 Pistorasiaruuvi Litteä M2 x 0.40 X 6, 25PK | AE8KXW

APPROVED VENDOR 6DU16 hylsykorkki ruuvi litteä M2 x 0.40 x 6, 25PK

Varastossa
Tuote: AE8KXW Malli: 6DU16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM2-0.4
Aseman koko1.3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMusta
Pää Dia.4mm
Pään korkeus1.2mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla6mm
Materiaali10.9 Steel
Min. Vetolujuus150,800 psi
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Kierteen koko0.40mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU16 hylsykorkki ruuvi litteä M2 x 0.40 x 6, 25PK
€11.88 /pakkaus