Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6DE91 Socket Cap Screw Flg M6 x 1 X 20, 10PK | AE8HNG

APPROVED VENDOR 6DE91 Pistorasia Ruuvi Flg M6 x 1 X 20, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8HNG Malli: 6DE91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapääruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunUuni musta
Pää Dia.10mm
Pään korkeus6mm
Head TypeLaippa
Pituus pään alla20mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,900 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikeakätinen
thread Pituus18mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE91 Pistorasia Ruuvi Flg M6 x 1 X 20, 10PK
€16.28 /pakkaus