Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6D912 Tyhjennysventtiili Messinki Mnpt 1/2 tuumaa | AE8GGP

APPROVED VENDOR 6D912 Tyhjennyshana, messinki, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8GGP Malli: 6D912
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
€31.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppisiipi
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus1.5 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuimen sijainti (ulkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6D910 Drain Cock Brass Mnpt 1/4 In | AE8GGM 6D9109 / 16 "1"1 / 4 "€7.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 6D911 Tyhjennysventtiilin messinki Mnpt 3/8 tuumaa | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6D912 Tyhjennyshana, messinki, 1/2 tuumaa
€31.75 / yksikkö