Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6D910 Drain Cock Brass Mnpt 1/4 In | AE8GGM

APPROVED VENDOR 6D910 Tyhjennyshana, messinki, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8GGM Malli: 6D910

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppisiipi
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus1"
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0171
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuimen sijainti (ulkoinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6D911 Tyhjennysventtiilin messinki Mnpt 3/8 tuumaa | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€14.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 6D912 Tyhjennysventtiili Messinki Mnpt 1/2 tuumaa | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "€31.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6D910 Tyhjennyshana, messinki, 1/4 tuumaa
€7.27 / yksikkö