Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6CDR0 Burette Ptfe 50ml. Luokan B pakkaus 4 | AE8ARC

APPROVED VENDOR 6CDR0 Burette Ptfe 50 ml. Grade B 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ARC Malli: 6CDR0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko50mL
luokkaB
Valmistumisalue0-50 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus860mm
MateriaaliLasi
SulkuhanamateriaaliPTFE
Toleranssi+/- 0.10 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)87.88
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Luokka B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaValmistumisaluePituusMateriaaliToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP5 Burette Ptfe 25ml. Luokka A - pakkaus 6 | AE8AQY 6 CDP525mLA0-25 ml630mmLasi+/- 0.05 ml€199.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP6 Burette Ptfe 50ml.luokka 4-pakkaus | AE8AQZ 6 CDP650mLA0-50 ml860mmPTFE+/- 0.05 ml€141.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6CDP9 Burette Ptfe 25ml. Palkkaluokka B - 6 kpl | AE8ARB 6 CDP925mLB0-25 ml630mmPTFE+/- 0.10 ml€156.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDR0 Burette Ptfe 50 ml. Grade B 4 kpl pakkaus
€97.51 / yksikkö