Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6CDP9 Burette Ptfe 25ml. Palkkaluokka B - 6 kpl | AE8ARB

APPROVED VENDOR 6CDP9 Burette Ptfe 25ml.grade B - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ARB Malli: 6CDP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti, suora reikä
Koko25mL
luokkaB
Valmistumisalue0-25 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus630mm
MateriaaliPTFE
SulkuhanamateriaaliPTFE
Toleranssi+/- 0.10 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Luokka B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaValmistumisaluePituusMateriaaliToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP5 Burette Ptfe 25ml. Luokka A - pakkaus 6 | AE8AQY 6 CDP525mLA0-25 ml630mmLasi+/- 0.05 ml€199.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 6CDP6 Burette Ptfe 50ml.luokka 4-pakkaus | AE8AQZ 6 CDP650mLA0-50 ml860mmPTFE+/- 0.05 ml€141.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 6CDR0 Burette Ptfe 50ml. Luokan B pakkaus 4 | AE8ARC 6CDR050mLB0-50 ml860mmLasi+/- 0.10 ml€97.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP9 Burette Ptfe 25ml.grade B - 6 kpl pakkaus
€156.59 / yksikkö