Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CB34 Hex Nut Full M24 X 1.50 36Mm W, 20PK | AE8AAN

APPROVED VENDOR 6CB34 kuusiomutteri täysi M24 X 1.50 36 mm W, 20 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAN Malli: 6CB34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM24-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus19mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM24 x 1.5
KiertyyppiHienokulmainen metrinen
TyyppiKoko
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB34 kuusiomutteri täysi M24 X 1.50 36 mm W, 20 PK
€108.02 /pakkaus