Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6CB20 kuusiomutteri Täysi M12 X 1.25 19Mm L, 50PK | AE8AAF

APPROVED VENDOR 6CB20 kuusiomutteri täysi M12 X 1.25 19 mm W, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8AAF Malli: 6CB20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus10mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiHienokulmainen metrinen
TyyppiKoko
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB20 kuusiomutteri täysi M12 X 1.25 19 mm W, 50 PK
€31.01 /pakkaus