Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CA92 Hex Nut Full M6 X 1Mm 10Mm W, 100PK | AE7ZUU

APPROVED VENDOR 6CA92 kuusiomutteri täysi M6 X 1 mm 10 mm L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZUU Malli: 6CA92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliMessinki
Brinellin kovuus70
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus5mm
MateriaaliMessinki
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA92 kuusiomutteri täysi M6 X 1 mm 10 mm L, 100 PK
€44.09 /pakkaus