Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CA66 Hex Nut Full M2 X 0.40Mm 4Mm W, 100PK | AE7ZTU

APPROVED VENDOR 6CA66 kuusiomutteri täysi M2 X 0.40 mm 4 mm L, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZTU Malli: 6CA66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM2-0.4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 6
Korkeus1.6mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka6
Rockwellin kovuusC30 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2 x 0.4
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA66 kuusiomutteri täysi M2 X 0.40 mm 4 mm L, 100 PK
€3.68 /pakkaus