Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 6CA54 Hex Nut Full M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK | AE7ZTF

APPROVED VENDOR 6CA54 kuusiomutteri täysi M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7ZTF Malli: 6CA54

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus2.4mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC36 maks.
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA54 kuusiomutteri täysi M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK
€43.16 /pakkaus