Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6BA51 kuusiokoloruuvi, luokka 5 M10 X 1.25, pituus 45 mm, 25 PK | AE7YBW

APPROVED VENDOR 6BA51 kuusiokoloruuvi, luokka 5 M10 x 1.25, pituus 45 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AE7YBW Malli: 6BA51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.25
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus6.4mm
Head TypeHex
pään leveys17mm
Pituus pään alla45mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus26mm
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C32
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus26mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA51 kuusiokoloruuvi, luokka 5 M10 x 1.25, pituus 45 mm, 25 PK
€24.47 /pakkaus