HYVÄKSYTTY Myyjä BR360 / 114-36 Tanko Messinki 360 Alloy 1-1 / 4 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8XCQ 2ABJ8

APPROVED VENDOR BR360/114-36 Tanko Messinki 360 Seos 1-1/4" Halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8XCQ Malli: BR360/114-36Ristiviite: 2ABJ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.102
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7407219000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAlloy tyyppiHalkaisijaMin. Lämpötila LuokitusLuonneVetolujuusTyyppiTyypillinen kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMZ1 Tanko Acetal White 9 tuumaa halkaisija x 1 jalkaa pituus | AB2TKA 1NMZ1Asetaalikopolymeeri-9"+32 astetta F.-9500 psiYleinen tarkoitus-€767.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UXD9 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 1/2 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 astetta F.-5800 psiNeitsytruokakontaktilaatu-€162.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 62697104 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 8 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 astetta F.-5800 psiNeitsytruokakontaktilaatu-€1,631.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/1-36 Tanko messinki 360 metalliseos 1" Halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Messinki3601"-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€197.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/2-12 Tanko messinki 360 metalliseos 2" Halkaisija x 1 jalka pituus | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Messinki3602"-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€241.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/12-36 Tanko messinki 360 metalliseos 1/2" Halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Messinki3601 / 2 "-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€50.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ BR360/1-12 Tanko messinki 360 metalliseos 1" Halkaisija x 1 jalka pituus | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Messinki3601"-Puoli kovaa-Yleinen tarkoitusB78€74.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/114-36 Tanko Messinki 360 Seos 1-1/4" Halkaisija x 3 jalkaa pituus
€275.91 / yksikkö