Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYZ6 messinkikorkki 3/4 tuumaa Fnpt | AE7WWT

APPROVED VENDOR 6AYZ6 messinkikorkki 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE7WWT Malli: 6AYZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 22UL24 -putken korkki 1/8 tuuman messinki | AB7EYU 22UL24125 psi1 / 8 "-20 - 400 astetta F€3.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ2 messinkikorkki 1/8 tuuman Fnpt | AE7WWN 6AYZ21200 psi1 / 8 "-65 - 250 astetta F€1.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ3 messinkikorkki 1/4 tuuman Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F€1.10
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYZ4 messinkikorkki 3/8 tuumaa Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 - 250 astetta F€1.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ5 messinkikorkki 1/2 tuuman Fnpt | AE7WWR 6AYZ51200 psi1 / 2 "-65 - 250 astetta F€2.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ6 messinkikorkki 3/4 tuuman Fnpt
€5.42 / yksikkö