Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ2 messinkikorkki 1/8 tuuman Fnpt | AE7WWN

APPROVED VENDOR 6AYZ2 messinkikorkki 1/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE7WWN Malli: 6AYZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 22UL24 -putken korkki 1/8 tuuman messinki | AB7EYU 22UL24125 psi1 / 8 "-20 - 400 astetta F€4.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ3 messinkikorkki 1/4 tuuman Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 - 250 astetta F€1.47
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYZ4 messinkikorkki 3/8 tuumaa Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 - 250 astetta F€2.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 6AYZ5 messinkikorkki 1/2 tuuman Fnpt | AE7WWR 6AYZ51200 psi1 / 2 "-65 - 250 astetta F€3.56
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYZ6 messinkikorkki 3/4 tuumaa Fnpt | AE7WWT 6AYZ61200 psi3 / 4 "-65 - 250 astetta F€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ2 messinkikorkki 1/8 tuuman Fnpt
€1.43 / yksikkö