Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYT5 Street kyynärpää 45 asteen messinki 3/4 tuumaa | AE7WUB

APPROVED VENDOR 6AYT5 Street Elbow 45 Degree messinki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WUB Malli: 6AYT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 6AYR8 Street kyynärpää messinki 45 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WTU 6AYR81 / 8 "€24.69
Hyväksytty myyjä 6AYR9 Street kyynärpää messinki 45 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WTV 6AYR91 / 4 "€33.44
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 6AYT0 Street Elbow Brass 45 3/8 Inch - Pack Of 10 | AE7WTW 6AYT03 / 8 "€40.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYT1 Street kyynärpää messinki 45 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AE7WTX 6AYT11 / 2 "€79.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT5 Street Elbow 45 Degree messinki 3/4 tuumaa
€17.92 / yksikkö