Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYR7 Punainen messinkikytkin 3/4 x 1/2 tuumaa | AE7WTT

APPROVED VENDOR 6AYR7 punainen messinkiliitin 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WTT Malli: 6AYR7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1200 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL46 Pienennä liitäntää 1/4 x 1 / 8in messinkiä | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 - 400 astetta F€6.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL49 Pienennä kytkintä 3/4 x 1/4 tuuman messinkiä | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 - 400 astetta F€13.73
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22UL50 Vähennä kytkin 3/4 x 3/8in messinki | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 - 400 astetta F€13.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL55 Pienennyskytkin 2 x 1 tuuman messinki | AB7FAC 22UL55125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 - 400 astetta F€75.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL56 Pienennä kytkentää 2 x 1-1 / 4in messinkiä | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 - 400 astetta F€76.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL57 Pienennä kytkintä 2 x 1-1 / 2 tuuman messinkiä | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 - 400 astetta F€78.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYR1 Punainen messinkikytkin 1/4 x 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WTL 6AYR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€21.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYR7 punainen messinkiliitin 3/4 x 1/2 tuumaa
€6.92 / yksikkö