Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL56 Pienennä kytkentää 2 x 1-1 / 4in messinkiä | AB7FAD

APPROVED VENDOR 22UL56 Reduce Coupling 2 x 1-1/4in messinki

Varastossa
Tuote: AB7FAD Malli: 22UL56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.2 "x 1-1 / 4"
Putken koko2 "x 1-1 / 4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5328
Laivan korkeus (cm)7.14
Laivan pituus (cm)6.22
Laivan leveys (cm)7.67
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL46 Pienennä liitäntää 1/4 x 1 / 8in messinkiä | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 - 400 astetta F€6.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL49 Pienennä kytkintä 3/4 x 1/4 tuuman messinkiä | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 - 400 astetta F€12.74
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22UL50 Vähennä kytkin 3/4 x 3/8in messinki | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 - 400 astetta F€11.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL55 Pienennyskytkin 2 x 1 tuuman messinki | AB7FAC 22UL55125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 - 400 astetta F€66.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL57 Pienennä kytkintä 2 x 1-1 / 2 tuuman messinkiä | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 - 400 astetta F€67.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYR1 Punainen messinkikytkin 1/4 x 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE7WTL 6AYR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€24.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AYR2 Punainen messinkikytkin 3/8 x 1/8 tuumaa | AE7WTM 6AYR21200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 - 250 astetta F€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL56 Reduce Coupling 2 x 1-1/4in messinki
€67.45 / yksikkö