Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AWP2 Tärinänvaimennin 8 1/4 tuuman pituus | AE7WHF

APPROVED VENDOR 6AWP2 tärinänvaimennin 8 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7WHF Malli: 6AWP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinänvaimennin
Todellinen OD (tuumaa)1/2
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Murtumispaine2625 PSI
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden koko3 / 8 "
ToimintoMinimoi tärinän mahdolliset vahingolliset vaikutukset
Max. Työpaine650 PSI
Kokonaispituus8.25 "
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiHikiyhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava letkutunnus (tuumaa) (3/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP2 tärinänvaimennin 8 1/4 tuuman pituus
€40.37 / yksikkö