HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALU3 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 3 tuumaa 1 jalka | AE7UMG

APPROVED VENDOR 6ALU3 suorakaiteen muotoinen letku 6063 alumiini 2 x 3 tuumaa 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7UMG Malli: 6ALU3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionkestävä suorakulmainen letku
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
Suvaitsevaisuuden ulkopuolellaStandardi
LuonneT52
Vetolujuus27,000 psi
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Seinämän paksuus0.25 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaSG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorakulmion koko (1-1 / 2 "x 2-1 / 2")
    • Suorakulmion koko (2 "x 3")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT2 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 4 x 6 tuumaa 6 jalkaa | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT3 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 4 x 6 tuumaa 3 jalkaa | AE7ULW 6ALT33ft.+/- 2.000 "0.25 "€221.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT4 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 4 x 6 tuumaa 1 jalka | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€162.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT5 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 6 jalkaa | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT6 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 3 jalkaa | AE7ULZ 6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "€97.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT8 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 6 jalkaa | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "€104.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6ALT9 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 3 jalkaa | AE7UMC 6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "€52.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALU3 suorakaiteen muotoinen letku 6063 alumiini 2 x 3 tuumaa 1 jalkaa
€31.57 / yksikkö