HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT8 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 6 jalkaa | AE7UMB

APPROVED VENDOR 6ALT8 suorakaiteen muotoinen letku 6063 alumiini 2 x 4 tuumaa 6 jalkaa

Tuote: AE7UMB Malli: 6ALT8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€104.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionkestävä suorakulmainen letku
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlumiini
Suvaitsevaisuuden ulkopuolellaStandardi
LuonneT52
Vetolujuus27,000 psi
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Seinämän paksuus0.125 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaSG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorakulmion koko (1-3 / 4 "x 3-3 / 4")
    • Suorakulmion koko (2 "x 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT2 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 4 x 6 tuumaa 6 jalkaa | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT3 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 4 x 6 tuumaa 3 jalkaa | AE7ULW 6ALT33ft.+/- 2.000 "0.25 "€221.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT4 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 4 x 6 tuumaa 1 jalka | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€162.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT5 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 6 jalkaa | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALT6 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 3 jalkaa | AE7ULZ 6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "€97.16
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6ALT9 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 3 jalkaa | AE7UMC 6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "€52.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALU0 Suorakulmainen letku 6063 Alumiini 2 x 4 tuumaa 1 jalka | AE7UMD 6ALU01"+/- 1.000 "0.125 "€19.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT8 suorakaiteen muotoinen letku 6063 alumiini 2 x 4 tuumaa 6 jalkaa
€104.48 / yksikkö