HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR9 Neliöputki 6063 Alumiini, 1/2 tuumaa Sisällä neliö, 6 jalkaa AE7ULR

APPROVED VENDOR 6ALR9 neliöputki 6063 alumiinia 1/2 tuumaa sisäpuolelta, neliö 6 jalkaa

Tuote: AE7ULR Malli: 6ALR9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€25.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut, neliö
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Sisällä aukiolla1 / 2 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlumiini
Aukion ulkopuolella3 / 4 "
Suvaitsevaisuuden ulkopuolella+/- 0.010 "
LuonneT52
Vetolujuus27,000 psi
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Seinämän paksuus1 / 8 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR0 Neliöputki 6063 Alumiini, 1 tuumaa, Neliön sisällä, 6 jalkaa AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "€33.67
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR1 Neliöputki 6063 Alumiini 1 Tuumaa Sisällä Neliö 3 Jalkaa AE7ULH 6ALR13ft.+/- 2.000 "1 / 8 "€20.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR2 Neliöputki 6063 Alumiini 1 tuumaa Sisällä neliö 1 jalkaa AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€11.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR3 Neliöputki 6063 Alumiini 3/4 tuuman Sisäinen neliö 6 jalkaa AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR4 Neliöputki 6063 Alumiini 3/4 tuumaa Sisällä neliö 3 jalkaa | AE7ULL 6ALR43ft.+/- 2.000 "1 / 8 "€16.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR5 Neliöputki 6063 Alumiini 3/4 tuumaa Sisällä neliö 1 jalkaa | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "€12.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALR6 Neliöputki 6063 Alumiini 7/8 tuuman Sisäinen neliö 6 jalkaa | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALR9 neliöputki 6063 alumiinia 1/2 tuumaa sisäpuolelta, neliö 6 jalkaa
€25.92 / yksikkö