Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6AFP3 Letkun varsi 1/2 tuuman 3/8 Fnpt messinki | AE7TEV

APPROVED VENDOR 6AFP3 letkun varsi 1/2 tuuman 3/8 Fnpt messinki

Varastossa
Tuote: AE7TEV Malli: 6AFP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko1 / 2 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
Koko kokoaminen3/8 (F) NPT
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine300 psi
Paineluokitus300 PSI
Kierteen koko3 / 8 "
Kiertyyppi(F) NPT
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiBarb kokoKiinnitystyyppiTyyppiKoko kokoaminenAsennustyyliLetkutunnuseräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG7 Letkuhana 3/8 tuuman 1/8 Mnpt messinki AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/8 (M) NPTSuoraan3 / 8 "Letku Barb€1.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG9 Letkuhana 1/2 tuumaa 1/4 Mnpt messinki | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/4 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Letku Barb€2.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH2 letkuhana 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Letku Barb€2.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH3 Letkutanko 1/4 tuumaa 1/8 Mnpt messinki | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/8 (M) NPTSuoraan1 / 4 "Letku Barb€1.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH6 Letkuliitin 3/8 tuuman 1/4 Mnpt messinki AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/4 (M) NPTSuoraan3 / 8 "Letku Barb€4.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH7 Letkuliitin 5/8 tuuman 3/8 Mnpt messinki AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan5 / 8 "Helmillä varustettu letku€5.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH8 letkuhana 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Helmillä varustettu letku€7.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFP3 letkun varsi 1/2 tuuman 3/8 Fnpt messinki
€8.19 / yksikkö