Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH7 Letkuliitin 5/8 tuuman 3/8 Mnpt messinki AE7TCV

APPROVED VENDOR 6AFH7 Letkun varsi 5/8 tuumaa 3/8 Mnpt messinkiä

Varastossa
Tuote: AE7TCV Malli: 6AFH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmillä varustettu letku
Barb koko5 / 8 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
Koko kokoaminen3/8 (M) NPT
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)3/4
Letkutunnus5 / 8 "
MateriaaliMessinki
Kierteen koko3 / 8 "
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiBarb kokoKiinnitystyyppiTyyppiKoko kokoaminenAsennustyyliLetkutunnuseräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG7 Letkuhana 3/8 tuuman 1/8 Mnpt messinki AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/8 (M) NPTSuoraan3 / 8 "Letku Barb€1.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFG9 Letkuhana 1/2 tuumaa 1/4 Mnpt messinki | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/4 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Letku Barb€2.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH2 letkuhana 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Letku Barb€2.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH3 Letkutanko 1/4 tuumaa 1/8 Mnpt messinki | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/8 (M) NPTSuoraan1 / 4 "Letku Barb€1.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH6 Letkuliitin 3/8 tuuman 1/4 Mnpt messinki AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan1/4 (M) NPTSuoraan3 / 8 "Letku Barb€3.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH8 letkuhana 1/2 tuumaa 3/8 Mnpt messinki | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Puristettu tai letkunkiristinSuoraan3/8 (M) NPTSuoraan1 / 2 "Helmillä varustettu letku€7.15
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AFJ1 Letkutangot 3/4 tuumaa 1/2 Mnpt messinki | AE7TCZ 6AFJ1(M) NPT3 / 4 "LetkunkiristinSuoraan1/2 (M) NPTSuoraan3 / 4 "Helmillä varustettu letku€5.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFH7 Letkun varsi 5/8 tuumaa 3/8 Mnpt messinkiä
€5.24 / yksikkö