Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZE11 U Pultti Alumiini 5/16-18 Putki 1 In | AE7LVY

APPROVED VENDOR 5ZE11 U-pultti alumiinia 5/16-18 putki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LVY Malli: 5ZE11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1"
Sisäpituus2.187 "
Sisäleveys1.5 "
MateriaaliAlumiini
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE11 U-pultti alumiinia 5/16-18 putki 1 tuumaa
€1.65 / yksikkö