Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZB81 U Pultti Teräs Black Oxide 1/2-13 Pipe 8 In | AE7LPN

APPROVED VENDOR 5ZB81 U-pultti teräs musta oksidi 1/2-13 putki 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LPN Malli: 5ZB81
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
€17.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko8"
Sisäpituus10.375 "
Sisäleveys8.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZB81 U-pultti teräs musta oksidi 1/2-13 putki 8 tuumaa
€17.78 / yksikkö