Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZA54 U Pultti 1/2-13 Putki 2 1/2 tuumaa, 5PK | AE7LLT

APPROVED VENDOR 5ZA54 U-pultti 1/2-13 putki 2 1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7LLT Malli: 5ZA54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko2.5 "
Sisäpituus5 7 / 32 "
Sisäleveys2 15 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA54 U-pultti 1/2-13 putki 2 1/2 tuumaa, 5PK
€7.32 /pakkaus