Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZA44 U Pultti Sinkki 3/8-16 Putki 3/4 tuumaa, 5PK | AE7LLM

APPROVED VENDOR 5ZA44 U-pultti sinkki 3/8-16 putki 3/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7LLM Malli: 5ZA44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko3 / 4 "
Sisäpituus3 5 / 16 "
Sisäleveys1.125 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus2.375 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA44 U-pultti sinkki 3/8-16 putki 3/4 tuumaa, 5PK
€1.98 /pakkaus