Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZA36 U -pultti 1/4-20 putki 1/2 tuumaa, 5PK | AE7LLH

APPROVED VENDOR 5ZA36 U-pultti 1/4-20 putki 1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7LLH Malli: 5ZA36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus2 15 / 16 "
Sisäleveys7 / 8 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA36 U-pultti 1/4-20 putki 1/2 tuumaa, 5PK
€17.25 /pakkaus