Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZA28 U Pultti Teräs 3/4-10 Putki 10 In | AE7LLD

APPROVED VENDOR 5ZA28 U -pultti teräs 3/4-10 putki 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LLD Malli: 5ZA28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko10 "
Sisäpituus13 13 / 16 "
Sisäleveys10.875 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZA28 U -pultti teräs 3/4-10 putki 10 tuumaa
€7.48 / yksikkö