HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHV5 Tyhjiöeksikaattori Lasi Keltainen Sisähalkaisija 300mm | AE7HJN

APPROVED VENDOR 5YHV5 Tyhjiöeksikkaattorilasi Keltainen Sisähalkaisija 300mm

Varastossa
Tuote: AE7HJN Malli: 5YHV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöeksikaattori
VäriKeltainen
Sisällä Dia.300mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus450mm
Levyn korkeus140mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.0375
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHU5 Tyhjiöeksikaattorin lasi Kirkas sisähalkaisija 150 mm | AE7HJE 5YHU5Poista valinta150mm220mm€54.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHU8 Tyhjiöeksikaattorin lasi Kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HJG 5YHU8Poista valinta240mm360mm€156.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHV2 Tyhjiöeksikaattori Lasi Keltainen Sisähalkaisija 180mm | AE7HJK 5YHV2Keltainen180mm280mm€121.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHV5 Tyhjiöeksikkaattorilasi Keltainen Sisähalkaisija 300mm
€417.09 / yksikkö