HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHV2 Tyhjiöeksikaattori Lasi Keltainen Sisähalkaisija 180mm | AE7HJK

APPROVED VENDOR 5YHV2 Tyhjiöeksikkaattorilasi Keltainen Sisähalkaisija 180mm

Varastossa
Tuote: AE7HJK Malli: 5YHV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöeksikaattori
VäriKeltainen
Sisällä Dia.180mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus280mm
Levyn korkeus100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHU5 Tyhjiöeksikaattorin lasi Kirkas sisähalkaisija 150 mm | AE7HJE 5YHU5Poista valinta150mm220mm€54.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHU8 Tyhjiöeksikaattorin lasi Kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HJG 5YHU8Poista valinta240mm360mm€156.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHV5 Tyhjiöeksikaattori Lasi Keltainen Sisähalkaisija 300mm | AE7HJN 5YHV5Keltainen300mm450mm€417.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHV2 Tyhjiöeksikkaattorilasi Keltainen Sisähalkaisija 180mm
€121.09 / yksikkö