Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHU5 Tyhjiöeksikaattorin lasi Kirkas sisähalkaisija 150 mm | AE7HJE

APPROVED VENDOR 5YHU5 Tyhjiöeksikkaattorilasi Kirkas sisähalkaisija 150mm

Varastossa
Tuote: AE7HJE Malli: 5YHU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöeksikaattori
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.150mm
MateriaaliLasi ja posliini
Kokonaiskorkeus220mm
Levyn korkeus90mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHU8 Tyhjiöeksikaattorin lasi Kirkas sisähalkaisija 240mm | AE7HJG 5YHU8Poista valinta240mm360mm€156.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHV2 Tyhjiöeksikaattori Lasi Keltainen Sisähalkaisija 180mm | AE7HJK 5YHV2Keltainen180mm280mm€121.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHV5 Tyhjiöeksikaattori Lasi Keltainen Sisähalkaisija 300mm | AE7HJN 5YHV5Keltainen300mm450mm€417.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHU5 Tyhjiöeksikkaattorilasi Kirkas sisähalkaisija 150mm
€54.85 / yksikkö