Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT0 Jodipullo, leveä nokka 500 Ml - 6 kpl pakkaus | AE7HHV

APPROVED VENDOR 5YHT0 jodipullo, leveä suutin 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHV Malli: 5YHT0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJodipullo, leveä nokka
Koko500mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot100ml
MateriaaliLasi
Tulpan koko24/29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHR8 Jodipullo, leveä juoksuputki 250 Ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHT 5YHR8250mL50ml€148.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHR9 Jodipullo, leveä juoksuputki 250 Ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHU 5YHR9250mL50ml€189.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHT0 jodipullo, leveä suutin 500 ml - 6 kpl pakkaus
€102.02 / yksikkö