Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHR9 Jodipullo, leveä juoksuputki 250 Ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHU

APPROVED VENDOR 5YHR9 jodipullo, leveä juoksuputki 250 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHU Malli: 5YHR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJodipullo, leveä nokka
Koko250mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot50ml
MateriaaliLasi
Tulpan koko29/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHR8 Jodipullo, leveä juoksuputki 250 Ml - 12 kpl pakkaus | AE7HHT 5YHR8250mL50ml€118.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHT0 Jodipullo, leveä nokka 500 Ml - 6 kpl pakkaus | AE7HHV 5YHT0500mL100ml€82.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHR9 jodipullo, leveä juoksuputki 250 ml - 12 kpl pakkaus
€168.38 / yksikkö