Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHK4 Suodatinpullon sivuputki 1000 Ml - Pakkaus 2 | AE7HGQ

APPROVED VENDOR 5YHK4 suodatinpullon sivuputki 1000 ml - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HGQ Malli: 5YHK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo, sivuputki
Koko1000mL
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sivuputken ulkohalkaisija. 9mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHK1 Suodatinpullon sivuputki 125 Ml - Pakkaus 10 | AE7HGM 5YHK1125mL€84.62
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHK2 suodatinpullon sivuputki 250 ml - 10 kpl | AE7HGN 5YHK2250mL€93.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHK4 suodatinpullon sivuputki 1000 ml - 2 kpl pakkaus
€47.41 / yksikkö