Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHK2 suodatinpullon sivuputki 250 ml - 10 kpl | AE7HGN

APPROVED VENDOR 5YHK2 suodatinpullon sivuputki 250 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HGN Malli: 5YHK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpullo, sivuputki
Koko250mL
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sivuputken ulkohalkaisija. 9mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHK1 Suodatinpullon sivuputki 125 Ml - Pakkaus 10 | AE7HGM 5YHK1125mL€84.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHK4 Suodatinpullon sivuputki 1000 Ml - Pakkaus 2 | AE7HGQ 5YHK41000mL€47.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHK2 suodatinpullon sivuputki 250 ml - 10 kpl pakkaus
€93.00 / yksikkö