Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5XC14 -liitinsarjan ruuvi eristämätön 1 sisään | AE7EBX

APPROVED VENDOR 5XC14 liitinsarja ruuvi eristämätön 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7EBX Malli: 5XC14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin, betoni tiukka
Putken koko1"
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
Materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP60 -liitinsarjan ruuvi 1 sisään | AC9YVN 3LP601"Jäykkä putkiSinkitty teräs1.5 "€17.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP62 -liitinsarjan ruuvi 1 1/2 tuumaa | AC9YVQ 3LP621.5 "Jäykkä putkiSinkitty teräs1.875 "€1.84
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 3LP63 Liitinsarja Ruuvi 2 tuumaa | AC9YVR 3LP632"Jäykkä putkiSinkitty teräs2"€55.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LT38 -liittinsarja Ruuvi eristämätön 1 1 / 4in | AC9ZAD 3LT381.25 "EMT-johdinsinkki-€8.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LT40 -liitinsarja Ruuvi eristämätön 2-tuumainen AC9ZAF 3LT402"EMT-johdinsinkki-€0.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XC14 liitinsarja ruuvi eristämätön 1 tuumaa
€0.16 / yksikkö