Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS F32T8/TL950/ALTO TG 30PK Lineaarinen loistelamppu, 4 jalkaa nimellispituus, T8, Medium Bi-Pin | CT7RXN 492X82

PHILIPS F32T8/TL950/ALTO TG 30PK Linear Fluorescent Bulb, 4 ft Nominal Length, T8, Medium Bi-Pin

Varastossa
Tuote: CT7RXN Malli: F32T8/TL950/ALTO TG 30PKRistiviite: 492X82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS F32T8/TL950/ALTO TG 30PK Linear Fluorescent Bulb, 4 ft Nominal Length, T8, Medium Bi-Pin
€34.56 / yksikkö