Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 3LP63 Liitinsarja Ruuvi 2 tuumaa | AC9YVR

APPROVED VENDOR 3LP63-liitinsarjan ruuvi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YVR Malli: 3LP63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin, betoni tiukka
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaJäykkä putki
MateriaaliSinkitty teräs
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaMateriaaliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP60 -liitinsarjan ruuvi 1 sisään | AC9YVN 3LP601"Jäykkä putkiSinkitty teräs1.5 "€17.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP62 -liitinsarjan ruuvi 1 1/2 tuumaa | AC9YVQ 3LP621.5 "Jäykkä putkiSinkitty teräs1.875 "€1.84
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LT38 -liittinsarja Ruuvi eristämätön 1 1 / 4in | AC9ZAD 3LT381.25 "EMT-johdinsinkki-€8.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LT40 -liitinsarja Ruuvi eristämätön 2-tuumainen AC9ZAF 3LT402"EMT-johdinsinkki-€0.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 5XC14 -liitinsarjan ruuvi eristämätön 1 sisään | AE7EBX 5XC141"EMT-johdinsinkki-€0.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LP63-liitinsarjan ruuvi 2 tuumaa
€55.01 / yksikkö