Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5WY76 Thread Insert Locking 3/8-16, 10PK | AE7CPP

APPROVED VENDOR 5WY76 Kierreliittimen lukitus 3/8-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7CPP Malli: 5WY76

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€57.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko33 / 64 "
Ulkokierteen koko9 / 16-12
AsennusTyökalu 5XA43
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko3 / 8-16
Pituus0.5 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys0.56 "
Napauta Koot9 / 16-12
KiertyyppiUNC
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY76 Kierreliittimen lukitus 3/8-16, 10PK
€57.71 /pakkaus