Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5WY71 Thread Insert Locking 10-32, 10PK | AE7CPJ

APPROVED VENDOR 5WY71 Kierreliittimen lukitus 10-32, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7CPJ Malli: 5WY71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran kokoQ
Ulkokierteen koko3 / 8-16
AsennusTyökalu 5XA40
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko10-32
Pituus0.31 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys0.37 "
Napauta Koot3 / 8-16
KiertyyppiUNF
Tyyppi2 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY71 Kierreliittimen lukitus 10-32, 10PK
€44.82 /pakkaus