HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF0 Tarp eristetty välipolyeteeni 12x24 jalkaa AE7CEB

APPROVED VENDOR 5WUF0 suojapeite, eristetty polyeteeni, 12x24 jalkaa

Tuote: AE7CEB Malli: 5WUF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriOranssi
Leikkaa koko12 x 24 jalkaa
Valmis koko11 jalkaa 8 "x 23 jalkaa 6"
läpiviennitalumiini
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaaliPoly-vaahtoeristetty polyeteeni
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoPaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5WUE7 Tarp polypropyleenivaahtomuovipeite polyeteeniä 12x20 jalkaa | AE7CDY 5WUE712 x 20 jalkaa11 jalkaa 8 "x 19 jalkaa 6"3 / 16 "€126.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUF0 suojapeite, eristetty polyeteeni, 12x24 jalkaa