FSI F-HD40BT rakkosäiliö, 3 tuumaa x 2 1/2 jalkaa x 3 1/2 jalkaa, 1 1/2 tuuman kierrekoko, GHT, 40 gallonaa | CV4KYJ 46MN58

FSI F-HD40BT rakkosäiliö, 3 tuumaa x 2 1/2 jalkaa x 3 1/2 jalkaa, 1 1/2 tuuman kierrekoko, GHT, 40 gallonaa

Varastossa
Tuote: CV4KYJ Malli: F-HD40BTRistiviite: 46MN58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,852.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtsarakon säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-HD40BT rakkosäiliö, 3 tuumaa x 2 1/2 jalkaa x 3 1/2 jalkaa, 1 1/2 tuuman kierrekoko, GHT, 40 gallonaa
€1,852.53 / yksikkö