HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5WUE7 Tarp polypropyleenivaahtomuovipeite polyeteeniä 12x20 jalkaa | AE7CDY

APPROVED VENDOR 5WUE7 tarpi polypropeenivaahtopeitto polyeteeni 12x20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7CDY Malli: 5WUE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriOranssi
Leikkaa koko12 x 20 jalkaa
Valmis koko11 jalkaa 8 "x 19 jalkaa 6"
läpiviennitalumiini
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaaliPoly-vaahtoeristetty polyeteeni
Paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF0 Tarp eristetty välipolyeteeni 12x24 jalkaa AE7CEB 5WUF012 x 24 jalkaa11 jalkaa 8 "x 23 jalkaa 6"1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUE7 tarpi polypropeenivaahtopeitto polyeteeni 12x20 jalkaa
€39.70 / yksikkö