HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W808 Suojatolppakulma, yksi H18 1/2in | AE6ZCV

APPROVED VENDOR 5W808 Suojatolppakulma, yksittäinen H18 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ZCV Malli: 5W808

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaposti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat10 "X 10" X 5/8 "
AsennustyyliPultti päällä
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.46
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN05 Kulmatolppa 21 tuuman keltainen teräs | AB6TCB 22DN0540 lb21 "€330.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN06 Kulmatolppa 45 tuuman keltainen teräs | AB6TCC 22DN0662 lb45 "€499.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W810 Suojatolppakulma Double H42 5/8in | AE6ZCX 5W810-42.625 "€313.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W808 Suojatolppakulma, yksittäinen H18 1/2 tuumaa
€225.61 / yksikkö