HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN05 Kulmatolppa 21 tuuman keltainen teräs | AB6TCB

APPROVED VENDOR 22DN05 Kulmatolppa 21 tuuman keltainen teräs

Varastossa
Tuote: AB6TCB Malli: 22DN05

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaposti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat11 'x 11' x 1/2 ''
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino40 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN06 Kulmatolppa 45 tuuman keltainen teräs | AB6TCC 22DN0662 lb45 "€484.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W808 Suojatolppakulma, yksi H18 1/2in | AE6ZCV 5W808-18.5 "€196.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W810 Suojatolppakulma Double H42 5/8in | AE6ZCX 5W810-42.625 "€274.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN05 Kulmatolppa 21 tuuman keltainen teräs
€320.39 / yksikkö