HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN06 Kulmatolppa 45 tuuman keltainen teräs | AB6TCC

APPROVED VENDOR 22DN06 Kulmatolppa 45 tuuman keltainen teräs

Varastossa
Tuote: AB6TCC Malli: 22DN06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaposti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotKaksinkertainen
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat11 'x 11' x 1/2 ''
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino62 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.56
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN05 Kulmatolppa 21 tuuman keltainen teräs | AB6TCB 22DN0540 lb21 "€330.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W808 Suojatolppakulma, yksi H18 1/2in | AE6ZCV 5W808-18.5 "€225.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W810 Suojatolppakulma Double H42 5/8in | AE6ZCX 5W810-42.625 "€313.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN06 Kulmatolppa 45 tuuman keltainen teräs
€499.83 / yksikkö