HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W679 Alahylly 60 l x 15 s x 2 K Industrial Harmaa | AE6ZBV

APPROVED VENDOR 5W679 Alahylly 60 l x 15 s x 2 K Industrial Grey

Varastossa
Tuote: AE6ZBV Malli: 5W679

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi hylly
Kokoonpanokoolla
VäriTeollisuuden harmaa
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)151.89
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5W680 Alahylly 72 l x 15 s x 2 K Industrial Harmaa | AE6ZBW 5W68072 "€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5W679 Alahylly 60 l x 15 s x 2 K Industrial Grey
€57.19 / yksikkö