Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5VZU2 Puhallinakselin teräs 3/4 tuuman halkaisija 20 tuuman pituus | AE6YRX

APPROVED VENDOR 5VZU2 puhaltimen akseli teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6YRX Malli: 5VZU2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen akseli
Halkaisija3 / 4 "
Pituus20 "
Maks. HP3/4
Maks. Kierrosluku1000
TyyppiKylmävalssattu kiillotettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMaks. HPHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5VZU3 Puhallinakselin teräs 1 tuuman halkaisija 25 tuuman pituus | AE6YRY 5VZU31"25 "1€62.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU2 puhaltimen akseli teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 20 tuumaa
€33.05 / yksikkö